エスコ
50mmx5.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)
材質
ナイロン
幅(mm)
50
全長(m)
5
揚量(t)
1.6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64666614
EA981CB-5A
-
オープン
¥
15,500
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
17291316
EA981CB-5A【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
14,100
¥
11,980
アウトレット
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください