75mmx2.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)

75mmx2.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) - エスコ75mmx2.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) - エスコ
材質ナイロン幅(mm)75全長(m)2揚量(t)2.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64666657EA981CC-2A
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする