エスコ
75mmx4.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
材質
ナイロン
幅(mm)
75
ベルト幅(mm)
75
使用荷重(t)
2.5
全長(m)
4
揚量(t)
2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64666675
EA981CC-4A
オープン
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください