エスコ
25mmx1.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
1.5
全長(m)
1.5
使用荷重(kg)
630
揚量(t)
0.63
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64666806
EA981TE-1.5
オープン
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください