曜日別特売

25mmx3.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)

25mmx3.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) - エスコ
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25長さ(m)3.0揚量(t)0.63内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64666833EA981TE-3
オープン
4,880
5,368(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする