曜日別特売

50mmx2.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)

50mmx2.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) - エスコ
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50ベルト幅(mm)50長さ(m)2.5使用荷重(t)1.25全長(m)2.5揚量(t)1.25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64666894EA981TF-2.5
オープン
8,680
9,548(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする