エスコ
6mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.4
色
赤
全長(m)
1.0
破断荷重(t)
1.83
ロープ径(Φmm)
6
アズワン品番
64-2293-51
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64667025
EA981WB-11
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください