エスコ
6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)
(1件のレビュー)
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.6
色
赤
全長(m)
2.0
破断荷重(t)
1.83
ロープ径(Φmm)
6
アズワン品番
64-2293-53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64667043
EA981WB-13
オープン
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください