エスコ
12mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(青)
材質
炭素鋼
質量(kg)
2
色
青
全長(m)
1.0
破断荷重(t)
6.72
ロープ径(Φmm)
12
アズワン品番
64-2293-57
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64667086
EA981WB-31
オープン
¥
5,130
¥
5,643
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください