エスコ
12mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(青)
材質
炭素鋼
質量(kg)
2.4
色
青
全長(m)
2.0
破断荷重(t)
6.72
ロープ径(Φmm)
12
アズワン品番
64-2293-59
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64667095
EA981WB-33
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください