エスコ
4mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)
0.25
長さ(m)
2.0
全長(m)
2.0
破断荷重(t)
1.09
ロープ径(Φmm)
4
アズワン品番
64-2293-65
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64667156
EA981WD-23
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください