エスコ
8mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)
1.3
長さ(m)
2.0
全長(m)
2.0
破断荷重(t)
4.7
ロープ径(Φmm)
8
アズワン品番
64-2293-74
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64667244
EA981WD-53
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください