エスコ
10mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)
1.3
全長(m)
1.0
破断荷重(t)
6.97
ロープ径(Φmm)
10
アズワン品番
64-2293-78
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64667287
EA981WD-71
オープン
¥
9,080
¥
9,988
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください