エスコ
0.84tonx2.0m ワイヤースリング(4本懸け)
仕様
吊り環:線径:16mm、内径:70mm
長さ(m)
2
使用荷重(t)
0.84
ロープ径(Φmm)
6
アズワン品番
64-2294-36
有効長(m)
2
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64667576
EA981WT-13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください