エスコ
2.0 tonx2.0m ワイヤースリング(4本懸け)
仕様
吊り環:線径:25mm、内径:100mm
長さ(m)
2
使用荷重(t)
2
ロープ径(Φmm)
12
アズワン品番
64-2294-42
有効長(m)
2
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64667637
EA981WT-33
オープン
¥
35,100
¥
38,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください