エスコ
200x2000x8mm 反射トラクッション
材質
クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル
長さ(mm)
2000
幅(mm)
200
厚さ(mm)
8
アズワン品番
64-2295-29
シマ幅(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64669746
EA983FE-277
オープン
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください