エスコ
50x1000mm 蛍光マグネットシート(オレンジ)
材質
表面:PVC、裏面:マグネット
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.97
寸法(mm)
50×1000
色
オレンジ
長さ(m)
1
アズワン品番
64-2296-05
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671338
EA983GB-142
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください