エスコ
100x1000mm 蛍光マグネットシート(レモンイエロー)
材質
表面:PVC、裏面:マグネット
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.97
寸法(mm)
100×1000
色
イエロー
長さ(m)
1
アズワン品番
64-2296-04
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671347
EA983GB-146
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください