エスコ
50x1000mm 反射マグネットシート(イエロー)
材質
表面:PETフィルム、裏面:マグネット
厚さ(mm)
0.92
寸法(mm)
50×1000
色
イエロー
アズワン品番
64-2296-13
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671417
EA983GB-162
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください