エスコ
20mm ダイアル錠(ブラック)
材質
本体:アルミ、ツル:スチール
色
黒
仕様
ダイヤル数:3桁
幅(mm)
20
クリアランス(mm)
タテ:21、ヨコ:9
ツル径(Φmm)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ツル径(Φmm)
クリアランス(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64672817
EA983S-93
3.2
タテ:21、ヨコ:9
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください