エスコ
100mm 倉庫錠(アルミ製 同一キー)
仕様
クリアランス(タテ)(mm):19.3
クリアランス(ヨコ)(mm):55
材質
本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮
アズワン品番
64-2296-33
ツル径(Φmm)
7.14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673054
EA983TD-4
オープン
¥
2,590
¥2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください