エスコ
キーボックス(ダイアル式)
スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
仕様
シャックル内径:Φ35mm
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール
幅(mm)
60
質量(g)
270
内形寸法(mm)
40×15×75(H)
外寸(mm)
45×18×90(H)
アズワン品番
64-2296-49
クリアランス(mm)
タテ:42、ヨコ:35
ツル径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673273
EA983ZA-71
オープン
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください