エスコ
125kg マグネットリフター
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
仕様
フック穴径:34×27mm
寸法(mm)
155×69×138(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673307
EA984CD-61
鋼板:125、丸鋼:50
4
オープン
¥
105,000
¥
115,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください