エスコ
250kg マグネットリフター
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
仕様
フック穴径:51×40mm
寸法(mm)
214×92×190(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673316
EA984CD-62
鋼板:250、丸鋼:100
11
オープン
¥
186,000
¥
204,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください