エスコ
100mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付)
材質
スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)
125
耐熱温度(℃)
-25~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64674454
EA986HE-21
200
オープン
¥
11,000
¥12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください