曜日別特売

160mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付)

160mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付) - エスコ160mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付) - エスコ160mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付) - エスコ160mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付) - エスコ
材質スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)195耐荷重(kg)350耐熱温度(℃)-25~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64674479EA986HE-23
オープン
23,500
25,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする