曜日別特売

125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) - エスコ
材質スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)150耐熱温度(℃)-25~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64674549EA986HE-72150
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64674549EA986HE-7264674129EA986GP-22EA986HE-72 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674129125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)エスコ1個
9,570
税込10,527
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする