曜日別特売

125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) - エスコ125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) - エスコ125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) - エスコ125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) - エスコ

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗

材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1200穴径(Φmm)9全高(mm)165耐荷重(kg)135プレート寸法(mm)105×80取付ピッチ(mm)76×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64675005EA986PG-125
オープン
2,520
2,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする