エスコ
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)
93
耐熱温度(℃)
-20~80
穴径d(Φmm)
8
プレート寸法F1×F2(mm)
70×58
寸法(P1×P2)(mm)
55×42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64675188
EA986PP-22
75
60
70×58
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください