エスコ
15.0x27.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
材質
本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15Φ×17(H)
ボール径(Φmm)
9.5
アズワン品番
64-2296-80
ねじサイズ
M6×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64675748
EA986S-111
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください