エスコ
32.0x46.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
材質
本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32Φ×46(H)
ボール径(Φmm)
19
アズワン品番
64-2296-82
ねじサイズ
M8×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64675766
EA986S-113
19
オープン
¥
6,450
¥
7,095
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください