エスコ
42.0x63.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
材質
本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42Φ×63(H)
ボール径(Φmm)
25.4
アズワン品番
64-2296-83
ねじサイズ
M10×21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64675775
EA986S-114
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください