曜日別特売

40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)

40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) - エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) - エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) - エスコ
材質金具:スチール、車輪:ナイロン取付高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)44アズワン品番64-2297-06平径P(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64676019EA986TA-5404047
オープン
580
638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする