エスコ
60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
17.5
旋回半径A(mm)
56
アズワン品番
64-2297-08
平径P(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676037
EA986TA-560
69
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください