40mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ)

40mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ) - エスコ40mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ) - エスコ40mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ) - エスコ
材質ナイロン取付高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35アズワン品番64-2297-09平径P(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64676046EA986TA-640404047
オープン
480
528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする