エスコ
203x 123x22mm/ 6.0ton 鍛造吊リング
材質
スチール鍛造
質量(kg)
1.4
内径(Φmm)
159×79
線径(Φmm)
22
アズワン品番
64-7988-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676369
EA987FF-9A
6
オープン
¥
5,470
¥
6,017
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください