エスコ
4.25ton/22x160mm マスターリング
材質
クロムモリブデン鋼
寸法(mm)
A:22、B:16、C:160、D:70
使用荷重(t)
4.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676536
EA987FF-62
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください