エスコ
6.7ton/26x180mm マスターリング
材質
クロムモリブデン鋼
寸法(mm)
A:26、B:18、C:180、D:85
使用荷重(t)
6.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676545
EA987FF-63
オープン
¥
8,300
¥
9,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください