エスコ
11.2ton/32x200mm マスターリング
材質
クロムモリブデン鋼
寸法(mm)
A:32、B:22、C:200、D:115
使用荷重(t)
11.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676554
EA987FF-64
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください