エスコ
4.0ton スリングフック(グレー)
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:76、E:50、E':60、L:223
色
灰
使用荷重(t)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676667
EA987FF-84
オープン
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください