エスコ
0.45ton/M10x18mm スイベル吊り環
材質
スチール
寸法(mm)
b:36、h2:47、h:133
使用荷重(t)
0.45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676999
EA987GK-11
オープン
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください