1.12ton/M16x20mm スイベル吊り環

1.12ton/M16x20mm スイベル吊り環 - エスコ1.12ton/M16x20mm スイベル吊り環 - エスコ
材質スチール寸法(mm)b:36、h2:47、h:135使用荷重(t)1.12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64677017EA987GK-13
オープン
9,120
10,032(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする