エスコ
2.0ton/M20x30mm スイベル吊り環
材質
スチール
寸法(mm)
b:50、h2:57、h:173
使用荷重(t)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677026
EA987GK-14
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください