エスコ
5.3ton/M30x38mm スイベル吊り環
材質
スチール
寸法(mm)
b:66、h2:82、h:225
使用荷重(t)
5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677044
EA987GK-16
オープン
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください