8.0ton/M30x38mm スイベル吊り環

8.0ton/M30x38mm スイベル吊り環 - エスコ8.0ton/M30x38mm スイベル吊り環 - エスコ
材質スチール寸法(mm)b:80、h2:92、h:289使用荷重(t)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64677053EA987GK-17
オープン
29,500
32,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする