曜日別特売

8.0ton/M36x50mm スイベル吊り環

8.0ton/M36x50mm スイベル吊り環 - エスコ8.0ton/M36x50mm スイベル吊り環 - エスコ
材質スチール寸法(mm)b:85、h2:92、h:282使用荷重(t)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64677069EA987GK-18
オープン
28,700
31,570(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする