エスコ
1.12ton フック(溶接型)
(1件のレビュー)
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:25、E:78、F:98、W:23.5
使用荷重(t)
1.12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677123
EA987GK-31
オープン
¥
4,310
¥
4,741
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください