エスコ
3.0ton フック(溶接型)
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:36、E:106、F:129、W:33.2
使用荷重(t)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677148
EA987GK-33
オープン
¥
6,010
¥
6,611
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください