エスコ
5.0ton フック(溶接型)
使用荷重(kg)
5000
寸法F(mm)
171
寸法E(mm)
133
寸法B(mm)
43.5
寸法W(mm)
39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677157
EA987GK-34
オープン
¥
9,780
¥
10,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください