エスコ
10.0ton フック(溶接型)
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:53、E:169、F:223、W:50.5
使用荷重(t)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677175
EA987GK-36
オープン
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください